Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821303808 0821303808 (NL6-FLS-G100-PBS-HO-40,00) AVENTICS - Filter, Serie NL6-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002182
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821303808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
0821303808 0821303808 (NL6-FLS-G100-PBS-HO-40,00) AVENTICS - Filter, Serie NL6-FLS
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
7200 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Schutzkorb:
mit Schutzkorb
SAP-Kurztext:
NL6-FLS-G100-PBS-HO-40,00
Gewicht:
2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,97*
€ 270,0943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,22*
€ 266,8218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,90*
€ 264,061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,39*
€ 253,9341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,02*
€ 215,4138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.