Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821303817 0821303817 (NL6-FLA-G034-SSN-NO) AVENTICS - Aktivkohle-Filter, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002190
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821303817
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
0821303817 0821303817 (NL6-FLA-G034-SSN-NO) AVENTICS - Aktivkohle-Filter, Serie NL6-FLA
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Nenndurchfluss Qn:
4000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SAP-Kurztext:
NL6-FLA-G034-SSN-NO
Gewicht:
2,1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,25*
€ 542,9375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,15*
€ 542,8185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,43*
€ 524,1117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,13*
€ 497,5747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,15*
€ 442,8585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.