Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821305009 0821305009 (EIX-PI-07-NN-N-N-NN-G014-G018-) AVENTICS - Ejektor-Inline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002209
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821305009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
0821305009 0821305009 (EIX-PI-07-NN-N-N-NN-G014-G018-) AVENTICS - Ejektor-Inline, Serie EIX
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
EIX-PI-07-NN-N-N-NN-G014-G018-M005
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: vakuum trockenpumpe, 0821305009, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 101,70*
Lager 955
2
1
€ 5,90*
ab € 87,60*
€ 105,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,9734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,73*
€ 118,6787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,244
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.