Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822061104 0822061104 (GPC-DA-016-0050-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003125
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822061104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
aventics führungszylinder
führungszylinder
0822061104 0822061104 (GPC-DA-016-0050-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-BV
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
50 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-016-0050-BV-BB
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder dfm-16-50, 0822061104, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,24*
€ 507,2256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,18*
€ 505,9642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,88*
€ 472,2872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,54*
€ 456,4126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,09*
€ 422,5571
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.