Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822061105 0822061105 (GPC-DA-016-0075-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003126
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822061105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
aventics führungszylinder
führungszylinder
0822061105 0822061105 (GPC-DA-016-0075-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-BV
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
75 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-016-0075-BV-BB
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder dfm-16-50, 0822061105, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,86*
€ 546,0434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,22*
€ 545,2818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,35*
€ 507,3565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,34*
€ 490,6846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,79*
€ 457,9001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.