Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822061106 0822061106 (GPC-DA-016-0100-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003127
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822061106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
aventics führungszylinder
führungszylinder
0822061106 0822061106 (GPC-DA-016-0100-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-BV
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
100 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-016-0100-BV-BB
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder dfm-16-50, 0822061106, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,44*
€ 588,3836
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,07*
€ 587,9433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,78*
€ 547,1382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,39*
€ 528,8241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,10*
€ 491,589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.