Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822061124 0822061124 (GPC-DA-016-0125-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003129
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822061124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
aventics führungszylinder
führungszylinder
0822061124 0822061124 (GPC-DA-016-0125-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-BV
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
125 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-016-0125-BV-BB
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder dfm-16-50, 0822061124, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,68*
€ 627,9392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,41*
€ 625,2379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,44*
€ 580,0536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,48*
€ 561,0612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,65*
€ 527,9435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.