Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822061129 0822061129 (GPC-DA-016-0150-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003130
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822061129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
aventics führungszylinder
führungszylinder
0822061129 0822061129 (GPC-DA-016-0150-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-BV
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
150 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-016-0150-BV-BB
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder dfm-16-50, 0822061129, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,95*
€ 672,2905
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,80*
€ 667,352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,06*
€ 618,8714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,47*
€ 597,9393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,94*
€ 560,4186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.