Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822061405 0822061405 (GPC-DA-016-0075-E-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003132
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822061405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
aventics führungszylinder
führungszylinder
0822061405 0822061405 (GPC-DA-016-0075-E-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-E
Weitere Informationen:
Dämpfung:
hydraulisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
75 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-016-0075-E-SB
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder dfm-16-50, 0822061405, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,02*
€ 515,2938
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,03*
€ 514,1157
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,99*
€ 479,5581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,20*
€ 463,148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,81*
€ 429,3639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.