Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822061406 0822061406 (GPC-DA-016-0100-E-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003133
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822061406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
aventics führungszylinder
führungszylinder
0822061406 0822061406 (GPC-DA-016-0100-E-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-E
Weitere Informationen:
Dämpfung:
hydraulisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
100 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-016-0100-E-SB
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder dfm-16-50, 0822061406, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,20*
€ 538,118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,44*
€ 537,2136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,27*
€ 500,1213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,78*
€ 482,8782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,48*
€ 446,8212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.