Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822061407 0822061407 (GPC-DA-016-0025-E-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003134
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822061407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
aventics führungszylinder
führungszylinder
0822061407 0822061407 (GPC-DA-016-0025-E-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-E
Weitere Informationen:
Dämpfung:
hydraulisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
25 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-016-0025-E-SB
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder dfm-16-50, 0822061407, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,19*
€ 471,4661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,18*
€ 470,2642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,23*
€ 441,7637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,31*
€ 415,6789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,39*
€ 393,1641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.