Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Führungszylinder
>
Artikel
0822062602 0822062602 (GPC-DA-020-0030-TL-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-OT-BRR003193
Hersteller:
Aventics
Herst.-Nr.:
0822062602
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder dfm-20-30
führungszylinder
0822062602 0822062602 (GPC-DA-020-0030-TL-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-TL
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
30 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-020-0030-TL-SB
Gewicht:
0,8 KG
... >
Pneumatikzylinder und Antriebe
>
Führungszylinder
>
Serie GPC
Weitere Suchbegriffe:
aventics führungszylinder
,
0822062602
,
Aventics
,
Aventics-Originalteile
,
Originalteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,44*
€ 491,9936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,23*
€ 490,5537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,31*
€ 458,5189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,46*
€ 443,2274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,80*
€ 411,502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen