Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822062607 0822062607 (GPC-DA-020-0025-TL-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003198
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822062607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
0822062607 0822062607 (GPC-DA-020-0025-TL-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-TL
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
25 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-020-0025-TL-SB
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822062607, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,23*
€ 483,4137
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,18*
€ 483,3542
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,17*
€ 452,4023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,87*
€ 437,7653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,05*
€ 407,0395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.