Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822063129 0822063129 (GPC-DA-025-0150-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003226
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822063129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
aventics führungszylinder
führungszylinder
0822063129 0822063129 (GPC-DA-025-0150-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-BV
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
150 mm
Kolbendurchmesser:
25 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-025-0150-BV-BB
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822063129, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,65*
€ 773,0835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,38*
€ 765,6222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,21*
€ 710,6799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,63*
€ 687,3797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,71*
€ 648,2049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.