Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822067106 0822067106 (GPC-DA-063-0200-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003284
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822067106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
aventics führungszylinder
führungszylinder
0822067106 0822067106 (GPC-DA-063-0200-BV-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-BV
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
200 mm
Kolbendurchmesser:
63 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-063-0200-BV-BB
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822067106, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,05*
€ 1.387,5995
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,24*
€ 1.361,6456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,85*
€ 1.302,8715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,43*
€ 1.267,8617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,10*
€ 1.236,529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.