Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822242410 0822242410 (TRB-DA-050-0500-0-2-1-1-3-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR003617
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822242410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
0822242410 0822242410 (TRB-DA-050-0500-0-2-1-1-3-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
500 mm
Kolbendurchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
TRB-DA-050-0500-0-2-1-1-3-1-BAS
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822242410, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,05*
€ 280,24*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 237,75*
€ 284,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,28*
€ 338,2932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,15*
€ 332,1885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,10*
€ 321,419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,75*
€ 303,1525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,75*
€ 282,9225
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.