Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822340007 0822340007 (TRB-DA-032-0200-0-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR004053
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822340007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
0822340007 0822340007 (TRB-DA-032-0200-0-2-2-1-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
200 mm
Kolbendurchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
TRB-DA-032-0200-0-2-2-1-1-1-BAS
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, pneumatik-normzylinder aventics, iso zylinder, 0822340007, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 135,77*
€ 165,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 181,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,40*
€ 196,826
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,69*
€ 195,9811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,99*
€ 190,3881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,66*
€ 182,8554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,77*
€ 161,5663
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.