Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822340504 0822340504 (TRB-DA-032-0100-0-2-2-3-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR004072
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822340504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
0822340504 0822340504 (TRB-DA-032-0100-0-2-2-3-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
100 mm
Kolbendurchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
TRB-DA-032-0100-0-2-2-3-1-1-BAS
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, pneumatik-normzylinder aventics, iso zylinder, 0822340504, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 202,84*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,44*
€ 205,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,89*
€ 245,0091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,71*
€ 243,6049
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,84*
€ 236,6196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,92*
€ 222,4348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,44*
€ 202,8236
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.