Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822340507 0822340507 (TRB-DA-032-0200-0-2-2-3-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR004075
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822340507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
0822340507 0822340507 (TRB-DA-032-0200-0-2-2-3-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
200 mm
Kolbendurchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
TRB-DA-032-0200-0-2-2-3-1-1-BAS
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 0822340507, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,32*
€ 260,9908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,68*
€ 259,0392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,02*
€ 253,4938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,10*
€ 236,929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,15*
€ 211,9985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.