Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822340508 0822340508 (TRB-DA-032-0250-0-2-2-3-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR004076
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822340508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
0822340508 0822340508 (TRB-DA-032-0250-0-2-2-3-1-1-BA) AVENTICS - Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
250 mm
Kolbendurchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
TRB-DA-032-0250-0-2-2-3-1-1-BAS
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 0822340508, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,90*
€ 266,441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,30*
€ 264,537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,40*
€ 258,706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,69*
€ 241,2011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,57*
€ 217,2583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.