Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822394603 0822394603 (KPZ-DA-040-0020-00712241100002) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR004774
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822394603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder adn-40-25
0822394603 0822394603 (KPZ-DA-040-0020-00712241100002) AVENTICS - Kompaktzylinder, Serie KPZ
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
20 mm
Kolbendurchmesser:
40 mm
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.6 bar
SAP-Kurztext:
KPZ-DA-040-0020-007122411000020-B
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, 0822394603, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,14*
€ 188,1866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,40*
€ 187,306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,56*
€ 180,3564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,05*
€ 176,1795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,93*
€ 151,0467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.