Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822492003 0822492003 (KPZ-SA-025-0020-00212241100002) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005210
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822492003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
0822492003 0822492003 (KPZ-SA-025-0020-00212241100002) AVENTICS - Kompaktzylinder, Serie KPZ
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
20 mm
Kolbendurchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
KPZ-SA-025-0020-002122411000020-B
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822492003, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,1076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,5606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,9311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,7534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,9252
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.