Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822497201 0822497201 (KPZ-SA-080-0010-00212241100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005393
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822497201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
0822497201 0822497201 (KPZ-SA-080-0010-00212241100000) AVENTICS - Kompaktzylinder, Serie KPZ
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser:
80 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
KPZ-SA-080-0010-002122411000000-B
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, 0822497201, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,71*
€ 217,4249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,16*
€ 214,3904
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,28*
€ 208,5832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,53*
€ 199,3607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,67*
€ 175,7273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.