Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822498101 0822498101 (KPZ-SA-100-0010-00312241100002) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005423
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822498101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder aevu-100-25
0822498101 0822498101 (KPZ-SA-100-0010-00312241100002) AVENTICS - Kompaktzylinder, Serie KPZ
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M16
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos ausgefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
KPZ-SA-100-0010-0031224110000200000000-B
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder einfach, 0822498101, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,50*
€ 311,185
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,50*
€ 308,805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,71*
€ 299,5349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,52*
€ 282,6488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,92*
€ 256,9448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.