Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822498301 0822498301 (KPZ-SA-100-0010-00312241100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005433
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822498301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder aevu-100-25
0822498301 0822498301 (KPZ-SA-100-0010-00312241100000) AVENTICS - Kompaktzylinder, Serie KPZ
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos ausgefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
KPZ-SA-100-0010-0031224110000000000040-B
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder einfach, 0822498301, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,71*
€ 311,4349
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,71*
€ 309,0549
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,92*
€ 299,7848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,69*
€ 282,8511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,25*
€ 257,3375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.