Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823373042 1823373042 (QR2-S-RPN-G018-DA05) AVENTICS - Serie QR2-S Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006433
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1823373042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
1823373042 1823373042 (QR2-S-RPN-G018-DA05) AVENTICS - Serie QR2-S Standard
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
QR2-S-RPN-G018-DA05
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, einschraubstutzen, 1823373042, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.