Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823391814 1823391814 (QR2-S-RTT-G018-DA06) AVENTICS - Serie QR2-S Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007101
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1823391814
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
1823391814 1823391814 (QR2-S-RTT-G018-DA06) AVENTICS - Serie QR2-S Standard
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
QR2-S-RTT-G018-DA06
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: verbindung t-form, 1823391814, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 3,72*
€ 5,40*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.