Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1834484222 1834484222 (CONNECTION SOCKET VT) AVENTICS - Stecker, M12x1, Serie CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007878
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1834484222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Rundsteckverbinder sonstige
1834484222 1834484222 (CONNECTION SOCKET VT) AVENTICS - Stecker, M12x1, Serie CN2
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
SAP-Kurztext:
CONNECTION SOCKET VT
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 1834484222, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.