Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1834484223 1834484223 (CONNECTION SOCKET .) AVENTICS - Stecker, M12x1, Serie CN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007879
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1834484223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Rundsteckverbinder sonstige
1834484223 1834484223 (CONNECTION SOCKET .) AVENTICS - Stecker, M12x1, Serie CN2
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
SAP-Kurztext:
CONNECTION SOCKET .
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 1834484223, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.