Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2999610900 2999610900 (BCP-405-253-DB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR008736
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     2999610900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder aventics
balgzylinder
2999610900 2999610900 (BCP-405-253-DB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
253 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-405-253-DB
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: 2999610900, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 600,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,63*
€ 843,2697
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,86*
€ 825,6934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,06*
€ 768,8114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,73*
€ 746,9987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,41*
€ 714,4879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.