Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3513000000 3513000000 (AR1-G012-0010) AVENTICS - Serie AR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR009121
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     3513000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
3513000000 3513000000 (AR1-G012-0010) AVENTICS - Serie AR1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max.:
11 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
AR1-G012-0010
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter, 3513000000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,46*
€ 117,1674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,35*
€ 117,0365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,74*
€ 111,5506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,8366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,59*
€ 92,3321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.