Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3513000010 3513000010 (AR1-G100-0032) AVENTICS - Serie AR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR009122
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     3513000010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
3513000010 3513000010 (AR1-G100-0032) AVENTICS - Serie AR1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max.:
11 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
AR1-G100-0032
Gewicht:
4,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter, 3513000010, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,60*
€ 195,874
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,13*
€ 194,1247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,58*
€ 189,9002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,94*
€ 189,1386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,27*
€ 157,4013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.