Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3513000030 3513000030 (AR1-G100-0100) AVENTICS - Serie AR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR009124
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     3513000030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
3513000030 3513000030 (AR1-G100-0100) AVENTICS - Serie AR1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max.:
11 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
AR1-G100-0100
Gewicht:
4,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter, 3513000030, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 177,80*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 149,75*
€ 180,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,35*
€ 214,6165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,08*
€ 213,1052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,26*
€ 208,5594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,90*
€ 205,751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,75*
€ 178,2025
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.