Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3513000040 3513000040 (AR1-G100-0200) AVENTICS - Serie AR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR009125
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     3513000040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
3513000040 3513000040 (AR1-G100-0200) AVENTICS - Serie AR1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
AR1-G100-0200
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter, 3513000040, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,34*
€ 228,8846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,78*
€ 225,8382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,93*
€ 223,6367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,18*
€ 219,1742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,69*
€ 184,0811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.