Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3513000060 3513000060 (AR1-G200-0900) AVENTICS - Serie AR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR009127
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     3513000060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
3513000060 3513000060 (AR1-G200-0900) AVENTICS - Serie AR1
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 2
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max.:
11 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
AR1-G200-0900
Gewicht:
30 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter, 3513000060, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,61*
€ 744,4759
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,31*
€ 703,6589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,18*
€ 670,1842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,36*
€ 616,8484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.