Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R402000251 R402000251 (GPC-DA-020-0075-ST-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR012368
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R402000251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder dfm-20-30
führungszylinder
R402000251 R402000251 (GPC-DA-020-0075-ST-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-ST
Weitere Informationen:
Dämpfung:
hydraulisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
75 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-020-0075-ST-BB
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: aventics führungszylinder, R402000251, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,89*
€ 1.221,9991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,54*
€ 1.194,2126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,25*
€ 1.136,7475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,33*
€ 1.102,3327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,03*
€ 1.066,2757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.