Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R402000252 R402000252 (GPC-DA-020-0100-ST-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR012369
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R402000252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder dfm-20-30
führungszylinder
R402000252 R402000252 (GPC-DA-020-0100-ST-BB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-ST
Weitere Informationen:
Dämpfung:
hydraulisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
100 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-020-0100-ST-BB
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: aventics führungszylinder, R402000252, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,75*
€ 1.252,7725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,03*
€ 1.218,5957
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,39*
€ 1.166,6641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,34*
€ 1.134,4746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,63*
€ 1.100,3097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.