Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R402000801 R402000801 (TWC-DA-010-0030-BV-SE) AVENTICS - Doppelkolbenzylinder, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR012413
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R402000801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
doppelkolbenzylinder
R402000801 R402000801 (TWC-DA-010-0030-BV-SE) AVENTICS - Doppelkolbenzylinder, Serie TWC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
30 mm
Kolbendurchmesser:
10 mm
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Dämpfung:
elastisch
SAP-Kurztext:
TWC-DA-010-0030-BV-SE
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: R402000801, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,76*
€ 322,2044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,05*
€ 315,4095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,76*
€ 298,4044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,03*
€ 264,2157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.