Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R402000803 R402000803 (TWC-DA-010-0050-BV-SE) AVENTICS - Doppelkolbenzylinder, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR012415
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R402000803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
doppelkolbenzylinder
R402000803 R402000803 (TWC-DA-010-0050-BV-SE) AVENTICS - Doppelkolbenzylinder, Serie TWC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
50 mm
Kolbendurchmesser:
10 mm
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Dämpfung:
elastisch
SAP-Kurztext:
TWC-DA-010-0050-BV-SE
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: R402000803, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,06*
€ 340,4114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,42*
€ 334,8898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,47*
€ 326,6193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,55*
€ 307,6745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,36*
€ 282,4584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.