Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R402000806 R402000806 (TWC-DA-016-0010-BV-SE) AVENTICS - Doppelkolbenzylinder, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR012418
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R402000806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
doppelkolbenzylinder
R402000806 R402000806 (TWC-DA-016-0010-BV-SE) AVENTICS - Doppelkolbenzylinder, Serie TWC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Dämpfung:
elastisch
SAP-Kurztext:
TWC-DA-016-0010-BV-SE
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: R402000806, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,08*
€ 341,6252
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,71*
€ 337,6149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,83*
€ 330,6177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,98*
€ 312,9462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,02*
€ 280,8638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.