Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R402000879 R402000879 (TWC-DA-020-0020-RL-SE) AVENTICS - Doppelkolbenzylinder, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR012491
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R402000879
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
doppelkolben zylinder
R402000879 R402000879 (TWC-DA-020-0020-RL-SE) AVENTICS - Doppelkolbenzylinder, Serie TWC-RL
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
20 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Dämpfung:
elastisch
SAP-Kurztext:
TWC-DA-020-0020-RL-SE
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: R402000879, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,05*
€ 709,2995
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,89*
€ 704,3491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,24*
€ 657,1656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,88*
€ 635,3172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,03*
€ 597,4157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.