Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R402000914 R402000914 (GPC-DA-080-0025-BV-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR012506
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R402000914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
aventics führungszylinder
führungszylinder
R402000914 R402000914 (GPC-DA-080-0025-BV-SB) AVENTICS - Führungszylinder, Serie GPC-BV
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
25 mm
Kolbendurchmesser:
80 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
GPC-DA-080-0025-BV-SB
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: R402000914, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,61*
€ 895,6059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,27*
€ 884,4913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,20*
€ 823,718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,03*
€ 797,3357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,84*
€ 759,0296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.