Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007276 R412007276 (AS3-SSU-G038-PNE) AVENTICS - Befülleinheit, pneumatisch b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014145
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007276
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit
R412007276 R412007276 (AS3-SSU-G038-PNE) AVENTICS - Befülleinheit, pneumatisch betätigt, Serie AS3-SSU
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
3500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Anschluss Ausgang:
G 3/8
Anschluss Eingang:
G 3/8
Anschluss Entlueftung:
G 1/2
SAP-Kurztext:
AS3-SSU-G038-PNE
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, befülleinheit pneumatik, R412007276, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,71*
€ 278,1149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,40*
€ 276,556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,50*
€ 270,725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,48*
€ 254,0412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,82*
€ 227,0758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.