Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007278 R412007278 (AS3-SSU-G038-024) AVENTICS - Befülleinheit, elektrisch be


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014147
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007278
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit
R412007278 R412007278 (AS3-SSU-G038-024) AVENTICS - Befülleinheit, elektrisch betätigt, Serie AS3-SSU
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
3500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.5 bar
Anschluss Ausgang:
G 3/8
Anschluss Eingang:
G 3/8
Anschluss Entlueftung:
G 1/2
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
SAP-Kurztext:
AS3-SSU-G038-024
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, Anfahrventil, Druckaufbauventil, Einschaltventil, befülleinheit pneumatik, R412007278, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,03*
€ 292,7757
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,35*
€ 286,0165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,82*
€ 275,8658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,84*
€ 238,9996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.