Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001056 R422001056 (CCI-DA-040-0030-00412241100002) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014445
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
aventics kompaktzylinder
R422001056 R422001056 (CCI-DA-040-0030-00412241100002) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
30 mm
Kolbendurchmesser:
40 mm
Kolbenstangengewinde:
M8
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
CCI-DA-040-0030-004122411000020000000000
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, R422001056, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 95,94*
Lager 955
1
1
€ 5,90*
ab € 78,22*
€ 98,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,2864
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,8227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,50*
€ 111,265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,46*
€ 108,8374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,22*
€ 93,0818
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.