Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001245 R422001245 (CCI-DA-032-0125-00412241100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014544
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
R422001245 R422001245 (CCI-DA-032-0125-00412241100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
125 mm
Kolbendurchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
CCI-DA-032-0125-004122411000000000000019
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: R422001245, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,49*
€ 132,6731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,72*
€ 130,5668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,61*
€ 126,8659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,0214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.