Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001256 R422001256 (CCI-DA-040-0150-00412241100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014549
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder adn-40-25
R422001256 R422001256 (CCI-DA-040-0150-00412241100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
150 mm
Kolbendurchmesser:
40 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
CCI-DA-040-0150-004122411000000000000019
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, kompaktzylinder doppelt, R422001256, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,16*
€ 176,3104
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,83*
€ 175,9177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,15*
€ 169,1585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,4929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,71*
€ 142,4549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.