Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001423 R422001423 (CCI-SA-020-0020-00212241100002) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014640
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001423
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R422001423 R422001423 (CCI-SA-020-0020-00212241100002) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
20 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-020-0020-002122411000020000000000
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R422001423, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,88*
€ 65,3072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,6412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.