Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001466 R422001466 (CCI-SA-040-0015-00212241100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014667
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001466
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R422001466 R422001466 (CCI-SA-040-0015-00212241100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
15 mm
Kolbendurchmesser:
40 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-040-0015-002122411000000000000019
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R422001466, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,68*
€ 110,2892
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,2301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,3987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,4059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.