Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422001646 R422001646 (CCI-SA-040-0005-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014775
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422001646
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R422001646 R422001646 (CCI-SA-040-0005-00212341100000) AVENTICS - Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
5 mm
Kolbendurchmesser:
40 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
CCI-SA-040-0005-002123411000000000000019
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R422001646, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,50*
€ 129,115
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,4613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,82*
€ 122,3558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,6256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.